REMINGTON - Bartschneider Netz/Akku 1.5-35mm 3Aufsteckk. sw-br

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43293560100
Ausführung - Bartschneider
Einstellbereich - 1.5 .. 35 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061134193
Sonepar Artikelnummer
121240997
Hersteller Artikelnummer
43293560100
Hersteller Typ
MB4047
Hersteller Artikel Nr.:
43293560100
Ausführung:
Bartschneider
Einstellbereich:
1.5 .. 35 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
titanbeschichtet
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.576 kg


