REMINGTON - best.aus:Haarfön 2000W 3Temp/2Gebl + Haarglätter schmal swbr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45370560700
Grundfarbe - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85163200
Gewicht - 1.179 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061101959
Sonepar Artikelnummer
120642232
Hersteller Artikelnummer
45370560700
Hersteller Typ
D3012GP GESCHENKSET
Hersteller Artikel Nr.:
45370560700
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
1.179 kg
Das hochwertige Remington Geschenkset D3012GP besteht aus einem leistungsstarken 2000 Watt Haartrockner und einem schmalen, kompakten Haarglätter. Das Ionen-Keramikgitter des Haartrockners ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine geringere statische Aufladung der Haare. Er verfügt über insgesamt 3 Heiz- und 2 Gebläsestufen, sowie eine zusätzliche Abkühlstufe, wobei durch die Eco-Einstellung gleichzeitig Energie eingespart werden kann.Die schmalen, keramikbeschichteten und federnd gelagerten Stylingplatten sorgen beim Haarglätter für gleichmäßige Druckverteilung und machen ihn besonders kompakt. Durch nur 30 Sekunden Aufheizzeit erreicht er schnell die Temperatur von 215°C. Darüber hinaus verfügt er über einen separaten Ein-/Ausschalter, eine LED Betriebsleuchte, weltweite Spannungsanpassung, sowie über das Kabeldrehgelenk für komfortable Stylings.


