REMINGTON - Bikini Trimmer Smooth&Silk 2Kämme 2/4mm nass/trocken ws-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42055560100
Ausführung - Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung - Akku
Schersystem - Scherfolie
Reinigungssystem - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496869978
Sonepar Artikelnummer
120389365
Hersteller Artikelnummer
42055560100
Hersteller Typ
BKT4000
Hersteller Artikel Nr.:
42055560100
Ausführung:
Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung:
Akku
Schersystem:
Scherfolie
Reinigungssystem:
Nein
Spannung:
3.2 V
Schwingkopf:
Nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Hautpflegesystem:
Nein
Mit Display:
Nein
Anschlusswert:
5 W
Breite:
154.3 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.458 kg


