REMINGTON - Body-Hair-Trimmer Akku 0.2-6mm 3Aufsteckk. LED Nass/Tr sw-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43179560110
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 0.2 .. 6 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496823451
Sonepar Artikelnummer
120362728
Hersteller Artikelnummer
43179560110
Hersteller Typ
BHT250
Hersteller Artikel Nr.:
43179560110
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
0.2 .. 6 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
154.2 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.390 kg


