REMINGTON - Body-Hair-Trimmer Akku 3-12mm LED EasyView Nass/Tro. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43051560111
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 3 .. 12 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496813155
Sonepar Artikelnummer
120346545
Hersteller Artikelnummer
43051560111
Hersteller Typ
BHT2000A
Hersteller Artikel Nr.:
43051560111
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
3 .. 12 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
Silber
Werkstoff der Klinge:
titanbeschichtet
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.477 kg


