Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Detailschneider-Set Batterie titanbe.Hauptklinge Zub. sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Detailschneider-Set Batterie titanbe.Hauptklinge Zub. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43303560100

  • Ausführung - Haarschneider

  • Stromversorgung - Batterie

  • Grundfarbe - schwarz

  • Werkstoff der Klinge - titanbeschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061136111

Sonepar Artikelnummer

121009401

Hersteller Artikelnummer

43303560100

Hersteller Typ

NE7000

Hersteller Artikel Nr.:

43303560100

Ausführung:

Haarschneider

Stromversorgung:

Batterie

Grundfarbe:

schwarz

Werkstoff der Klinge:

titanbeschichtet

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85102000

Gewicht:

0.240 kg

Das T-Series Detailschneider-Set überzeugt nicht nur durch sein trendiges Design in schwarz-gold mit dem strukturierten Griff, sondern auch durch sein vielseitig einsetzbares Zubehör. Das Produkt besitzt eine 20mm breite und titanbeschichtete Hauptklinge mit Kamm, die für scharfe Konturen von Bärten und Koteletten bestens geeignet ist, eine Rotationsklinge für Nasen- und Ohrhaare und einen Mikro-Präzisionsaufsaz mit zwei Kämmen zum trimmen der Augenbrauen. Der NE7000 ist batteriebetrieben und 100% wasserdicht.