Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Diffusor Universell passt auf fast alle Haartrockner

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Diffusor Universell passt auf fast alle Haartrockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44160530103

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Diffusor

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Ja

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496817962

Sonepar Artikelnummer

120353375

Hersteller Artikelnummer

44160530103

Hersteller Typ

D52DU

Hersteller Artikel Nr.:

44160530103

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Diffusor

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

Ja

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.264 kg

Universeller Diffusor, für Locken und Volumen, passt auf fast alle AC- und DC-Haartrockner, Der Silikon Adapter und der dünne Ring ermöglichen die universelle Anpassung an fast alle Haartrockner