Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Doppelscherfolie Comfort Series

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Doppelscherfolie Comfort Series

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44178530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherfolie

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496825837

Sonepar Artikelnummer

120362754

Hersteller Artikelnummer

44178530400

Hersteller Typ

SPF-PF72

Hersteller Artikel Nr.:

44178530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherfolie

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.025 kg

Kombi-Pack: Scherfolien und Klingeneinheit, passend für PF7200