Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Ersatz-Barttimmerkopf für F5000

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Ersatz-Barttimmerkopf für F5000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44260530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061102260

Sonepar Artikelnummer

121130619

Hersteller Artikelnummer

44260530400

Hersteller Typ

SPF-F5BT

Hersteller Artikel Nr.:

44260530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.186 kg

Ersatz-Barttrimmerkopf für den Folienrasierer F5000