Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Ersatz Scherkopf für R3000/R4000

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Ersatz Scherkopf für R3000/R4000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44265530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherkopf

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061104707

Sonepar Artikelnummer

121130616

Hersteller Artikelnummer

44265530400

Hersteller Typ

SPR-R34

Hersteller Artikel Nr.:

44265530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherkopf

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.035 kg

Ersatzscherkopf für folgende Modelle: R3000 / R4000 Rotationsrasierer