Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Ersatz-Scherkopf für R5000

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Ersatz-Scherkopf für R5000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44266530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherkopf

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061105926

Sonepar Artikelnummer

121130617

Hersteller Artikelnummer

44266530400

Hersteller Typ

SPR-R5

Hersteller Artikel Nr.:

44266530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherkopf

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.035 kg

Ersatzscherkopf für den R5000 Rotationsrasierer