Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Ersatz-Trimmerklinge für HC450

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Ersatz-Trimmerklinge für HC450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44264530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061104660

Sonepar Artikelnummer

121130623

Hersteller Artikelnummer

44264530400

Hersteller Typ

SP-HC450

Hersteller Artikel Nr.:

44264530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.044 kg

Ersatz Trimmerklinge für den Haarschneider HC450