Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Ersatz-Trimmerklinge für HC9100/HC9105

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Ersatz-Trimmerklinge für HC9100/HC9105

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44257530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Ja

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061102147

Sonepar Artikelnummer

121130618

Hersteller Artikelnummer

44257530400

Hersteller Typ

SP-HC9100

Hersteller Artikel Nr.:

44257530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Haarpflegegerät:

Ja

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.051 kg

Ersatz-Trimmerklinge für folgende Haarschneider: HC9100 / HC9105