Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Ersatzrollen für CR4000 2Rollen (Extra Rau/ Rau)

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Ersatzrollen für CR4000 2Rollen (Extra Rau/ Rau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44187530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496870950

Sonepar Artikelnummer

120389375

Hersteller Artikelnummer

44187530400

Hersteller Typ

SP-CR1

Hersteller Artikel Nr.:

44187530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

0.046 kg

Die Ersatz-Rollen SP-CR1 sind die Ersatz-Rollen für den REVEAL Perfect Pedi Hornhautentferner CR4000. Im Lieferumfang sind zwei Rollen enthalten: eine Rolle Extra-Rau (blau) für die Entfernung sehr harter, schwieliger Hautstellen & eine feinkörnige Rolle Rau (violett) für die Entfernung und Glättung harter Hautstellen.