Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Folie & Klinge für PF7400/7500

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Folie & Klinge für PF7400/7500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44180530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496825752

Sonepar Artikelnummer

120375014

Hersteller Artikelnummer

44180530400

Hersteller Typ

SPF-PF

Hersteller Artikel Nr.:

44180530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.035 kg

Ersatzfolie & klinge für SPF-PF, 3-stufiges Schneidsystem