REMINGTON - Folienrasierer LED Akku ComfortTrim Pup-up Trimmer bl-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41230560100
Ausführung - Nass-/Trockenrasierer
Stromversorgung - Akku
Schersystem - Doppel-Scherfolie
Reinigungssystem - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061152012
Sonepar Artikelnummer
121130610
Hersteller Artikelnummer
41230560100
Hersteller Typ
F2002
Hersteller Artikel Nr.:
41230560100
Ausführung:
Nass-/Trockenrasierer
Stromversorgung:
Akku
Schersystem:
Doppel-Scherfolie
Reinigungssystem:
Nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Grundfarbe:
schwarz
Hautpflegesystem:
Nein
Mit Display:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.433 kg


