Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Folienrasierer LED Akku wet&dry Detail/Langhaarschn. sw-bl

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Folienrasierer LED Akku wet&dry Detail/Langhaarschn. sw-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41217560100

  • Ausführung - Nass-/Trockenrasierer

  • Stromversorgung - Akku

  • Schersystem - Doppel-Scherfolie

  • Reinigungssystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061133615

Sonepar Artikelnummer

121009408

Hersteller Artikelnummer

41217560100

Hersteller Typ

F6000

Hersteller Artikel Nr.:

41217560100

Ausführung:

Nass-/Trockenrasierer

Stromversorgung:

Akku

Schersystem:

Doppel-Scherfolie

Reinigungssystem:

Nein

Schwingkopf:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Grundfarbe:

schwarz

Hautpflegesystem:

Nein

Mit Display:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.478 kg

Die StyleSeries Folienrasierer-Serie wurde entwickelt, um die Bedürfnisse der täglichen Rasur mit einem vielseitigen Bartstyling zu kombinieren. Der Scherkopf ist frei beweglich für maximalen Hautkontakt. Zudem passen sich die Scherköpfe dank der ConstantContour-Technologie perfekt den Gesichtskonturen an. Ein Mikro-Kamm und der Hybrid-Intercept-Trimmer kämmen und schneiden tiefliegende und längere Haare ohne Probleme. Der F6 ist zudem mit einem 3-Tage-Bart-Styler ausgestattet.Durch die 100-prozentige Wasserdichte kann das Produkt auch unter der Dusche verwendet werden und ist leicht zu reinigen.