REMINGTON - Glättbürste Keramikbesch. 3Temperatureinst. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45580560100
Ausführung - Haarglätter
Anschlusswert - 62 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496876051
Sonepar Artikelnummer
120398216
Hersteller Artikelnummer
45580560100
Hersteller Typ
CB7400
Hersteller Artikel Nr.:
45580560100
Ausführung:
Haarglätter
Anschlusswert:
62 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Breite:
279 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.773 kg


