Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Glatzen-Rasierer 5Scherk. DualTrack Detail-Tr. sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Glatzen-Rasierer 5Scherk. DualTrack Detail-Tr. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41213560100

  • Ausführung - Nass-/Trockenrasierer

  • Stromversorgung - Akku

  • Reinigungssystem - Nein

  • Schwingkopf - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061106022

Sonepar Artikelnummer

120709797

Hersteller Artikelnummer

41213560100

Hersteller Typ

RX5

Hersteller Artikel Nr.:

41213560100

Ausführung:

Nass-/Trockenrasierer

Stromversorgung:

Akku

Reinigungssystem:

Nein

Schwingkopf:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Hautpflegesystem:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.541 kg

Glatzen-Rasierer, 60% bessere Abdeckung als Rasierer mit 3 Scherköpfen, bis zu 50 Minuten Betriebszeit – 1 Monat Benutzung ohne Aufladen (bei einer 3-minütigen Rasur alle 2 Tage), 100% wasserdicht, 5 Scherköpfe – rasiert in weniger als 2 Minuten (nach 2 Tagen Haarwachstum (1mm Haarlänge)), glattes Rasurergebnis (0.2mm), Haar-Auffang-Kammer, beweglicher Hals und Scherköpfe, Dual Track Klingen, Detail-Trimmer, 4 h Ladezeit, 2-fache Ladekontrollanzeige, Premium Aufbewahrungstasche, 2 Jahre + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung