REMINGTON - Glatzenrasierer Akku W&D 5Scherk. 0.2mm DualTrack sw-gn met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41227560100
Stromversorgung - Akku
Reinigungssystem - Nein
Grundfarbe - grün
Hautpflegesystem - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061144017
Sonepar Artikelnummer
121130611
Hersteller Artikelnummer
41227560100
Hersteller Typ
RX7
Hersteller Artikel Nr.:
41227560100
Stromversorgung:
Akku
Reinigungssystem:
Nein
Grundfarbe:
grün
Hautpflegesystem:
Nein
Mit Display:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.452 kg


