Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 1800W 3Temp./2Gebl. Eco-Einst. Stylingdüse schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 1800W 3Temp./2Gebl. Eco-Einst. Stylingdüse schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45303560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - anthrazit

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496651597

Sonepar Artikelnummer

120299496

Hersteller Artikelnummer

45303560100

Hersteller Typ

D5000

Hersteller Artikel Nr.:

45303560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

anthrazit

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

141.5 mm

Höhe:

239 mm

Tiefe:

71 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.636 kg

Kompakter 1800 Watt Haartrockner, kompakte, praktische Größe, einfache Handhabung, 3 Heiz- u 2 separate Gebläsestufen, Eco-Einstellung spart Energie im Vgl. zur höchsten Heizstufe bei kaum verringerter Trockenleistung, Stylingdüse, abnehmbarer, leicht zu reinigender Luftfilter, Aufhängöse, Farbe: Schwarz