REMINGTON - Haarfön 1800W 3Temp./2Gebl. Ionen Diffusor 2Stylingdü. br-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45618560100
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 1800 W
Grundfarbe - braun
Anzahl der Leistungsstufen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496942978
Sonepar Artikelnummer
120474331
Hersteller Artikelnummer
45618560100
Hersteller Typ
D7777
Hersteller Artikel Nr.:
45618560100
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1800 W
Grundfarbe:
braun
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
2.010 kg


