Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2000W 2Temp/Gebl. Diff. umklappb.Griff sw-türkis

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2000W 2Temp/Gebl. Diff. umklappb.Griff sw-türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45583560100

  • Ausführung - Reisehaartrockner

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496877461

Sonepar Artikelnummer

120407388

Hersteller Artikelnummer

45583560100

Hersteller Typ

D1500

Hersteller Artikel Nr.:

45583560100

Ausführung:

Reisehaartrockner

Anschlusswert:

2000 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

4

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

manuell

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

151 mm

Höhe:

249 mm

Tiefe:

76 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.658 kg

On The Go Haartrockner, 2000 Watt, umklappbarer Griff, 2 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen, 60 km/h Luftstrom, Stylingdüse, kompakter Diffusor, abnehmbarer, leicht zu reinigender Luftfilter, manuelle Spannungsanpassung (120/220-240 V), 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung