REMINGTON - Haarfön 2000W 3T./2Gebl. Keramik-Ionen-Ring Eco Diff. sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45355560100
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 1650 W
Grundfarbe - Silber
Anzahl der Leistungsstufen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496759620
Sonepar Artikelnummer
120312505
Hersteller Artikelnummer
45355560100
Hersteller Typ
D3015
Hersteller Artikel Nr.:
45355560100
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1650 W
Grundfarbe:
Silber
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Abkühlstufe:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Breite:
187 mm
Höhe:
266 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.750 kg


