Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2000W 3Temp./2Gebl. Ionen schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2000W 3Temp./2Gebl. Ionen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45658560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496985326

Sonepar Artikelnummer

120587847

Hersteller Artikelnummer

45658560100

Hersteller Typ

D5710

Hersteller Artikel Nr.:

45658560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2000 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.828 kg

Der THERMAcare PRO 2200 Haartrockner D5710 besitzt einen 2000 Watt Motor mit einer 2200 Watt Performance, dies ermöglicht einen schnelleren Luftstrom (bis zu 80 km/h) und somit ein effizienteres Trocknen. Gleichzeitig werden die Haare geschont, da er zum Trocknen nicht so viel Hitze benötigt.Zudem ist er mit einer Abkühlstufe zum Fixieren des Stylings ausgestattet. Der Keramik-Ionen-Ring trägt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung bei, reduziert die statische Aufladung und lässt das Haar schneller trocknen. Im Lieferumfang ist eine Stylingdüse enthalten. Der abnehmbare, leicht zu reinigende Luftfilter und eine Aufhängeöse sorgen außerdem für eine komfortable Handhabung und Reinigung.