Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2000W 3Temp./2Gebl. Keramik-Ionen-Ring Eco schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2000W 3Temp./2Gebl. Keramik-Ionen-Ring Eco schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45358560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1650 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496759651

Sonepar Artikelnummer

120312503

Hersteller Artikelnummer

45358560100

Hersteller Typ

D3010

Hersteller Artikel Nr.:

45358560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1650 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

187 mm

Höhe:

266 mm

Tiefe:

86 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.717 kg

2000 Watt, Keramik-Ionen-Ring für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zusätzliche Ionenpflege, 61 km/h Luftstrom, 3 Heiz- und 2 separate Gebläsestufen, Eco-Einstellung – spart Energie im Vergleich zur höchsten Heizstufe bei kaum verringerter Trockenleistung, Abkühlstufe zum Fixieren des Haarstylings, Stylingdüse, abnehmbarer, leicht zu reinigender Luftfilter, Aufhängöse, Farbe: Schwarz