Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2100W 3Temp/2Gebl AC Supercare sw-li

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2100W 3Temp/2Gebl AC Supercare sw-li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45717560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2100 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061112948

Sonepar Artikelnummer

121009380

Hersteller Artikelnummer

45717560100

Hersteller Typ

AC7100

Hersteller Artikel Nr.:

45717560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2100 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.927 kg

Der 2100 Watt AC Haartrockner Supercare Pro 2100 von Remington lässt mit seinen vielfältigen Ausstattungsmerkmalen keine Stylingwünsche mehr offen. Die Supercare Einstellung trocknet das Haar auf gesünderer Temperatur und pflegt das Haar bei jeder Anwendung. Mit 110km/h Luftstrom und seinem leichten, kompakten Design sorgt der Haartrockner für schnelle und komfortable Ergebnisse. Seine 3 Heiz- und 2 separaten Gebläsestufen inkl. Kaltstufe, sowie sein Keramik-Ionen-Ring erzielen individuelle Stylings und eine gleichmäßige Wärmeentwicklung und reduzieren die statische Aufladung bei jedem Haartyp. Die 7 mm Stylingdüse für präzises Styling und der abnehmbare, leicht zu reinigende Luftfilter sorgen für zusätzlichen Komfort.