Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2100W 3Temp./2Gebl. Ionen Diff. schwarz-braun

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2100W 3Temp./2Gebl. Ionen Diff. schwarz-braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45659560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2100 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496985357

Sonepar Artikelnummer

120587848

Hersteller Artikelnummer

45659560100

Hersteller Typ

D5715

Hersteller Artikel Nr.:

45659560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2100 W

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.001 kg

Die THERMAcare PRO Haartrockner-Serie ermöglicht ein individuelles und schonendes Styling für jeden Haartyp. Durch den verbauten Keramik-Ring wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und dank der drei Heiz- und zwei Gebläsestufen sind die Geräte ein vielseitiger und kraftvoller Begleiter im Alltag. Der THERMAcare PRO 2300 Haartrockner D5715 besitzt einen 2.100 Watt Motor mit einer 2.300 Watt Performance, dies ermöglicht einen schnelleren Luftstrom und somit ein effizienteres Trocknen. Zudem ist er mit einer Abkühlstufe zum Fixieren des Stylings ausgestattet. Der Ionengenerator produziert 90% mehr Ionen* und reduziert so die statische Aufladung. Außerdem lässt er das Haar schneller trocknen und sorgt für einen unvergleichbaren Glanz. Zudem sorgt die geringe Lautstärke* für eine angenehme Anwendung. Im Lieferumfang ist eine Stylingdüse und ein Diffusor für extra Fülle und Volumen enthalten. Der abnehmbare, leicht zu reinigende Luftfilter und eine Aufhängeöse sorgen außerdem für eine komfortable Handhabung und Reinigung.