REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl AC Ionen ShineTherapy Kaltst Diff bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45683560100
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2200 W
Grundfarbe - sonstige
Anzahl der Leistungsstufen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061105575
Sonepar Artikelnummer
120924445
Hersteller Artikelnummer
45683560100
Hersteller Typ
AC9300
Hersteller Artikel Nr.:
45683560100
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2200 W
Grundfarbe:
sonstige
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
1.099 kg


