REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl AC Ionen Supercare Kaltst Diff sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45718560100
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2200 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061112979
Sonepar Artikelnummer
121009379
Hersteller Artikelnummer
45718560100
Hersteller Typ
AC7200
Hersteller Artikel Nr.:
45718560100
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2200 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
1.488 kg


