Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl. Coolt. Diffusor sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl. Coolt. Diffusor sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45783560700

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061152463

Sonepar Artikelnummer

121241004

Hersteller Artikelnummer

45783560700

Hersteller Typ

D3171GP

Hersteller Artikel Nr.:

45783560700

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Diffusor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.960 kg

Kreiere Deinen individuellen Style mit einem Seiden-Scrunchie, einer Haarbürste und einer hochwertigen Aufbewahrungstasche, Leistungsstarker 2.200 Watt Haartrockner für schnelles Trocknen Ionische Pflege für frizz-freien Glanz 3 Heiz- und 2 Gebläsestufen für personalisiertes Styling, Abkühlstufe zum Fixieren des Haarstylings, Abnehmbarer, leicht zu reinigender Luftfilter, Aufhängeöse, inklusive Stylingdüse für ein schnelles Trocknen und Diffusor, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf