Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp./2Gebl. Ionen Coolt. Diffusor sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp./2Gebl. Ionen Coolt. Diffusor sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45672560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061100587

Sonepar Artikelnummer

120709793

Hersteller Artikelnummer

45672560100

Hersteller Typ

D5706

Hersteller Artikel Nr.:

45672560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

1.078 kg

''Blow Dry Styles'', der Trend aus den Metropolen der Welt, lösen die verstaubten Föhnfrisuren ab. Damit der neue Trend auch in unsere Haushalte Einzug erhält, ermöglicht der Curl & Straight Confidence Haartrockner wunderschöne voluminöse Styles, wie frisch vom Frisör. Der leistungsstarke 2200 Watt Haartrockner überzeugt durch ein leichtes Produktgewicht, eine geringe Lautstärke und ein modernes Design mit roséfarbenen Applikationen. Unsere einzigartigen Stylingdüsen ermöglichen voluminöse Locken oder Sleek-Looks im Handumdrehen. Mithilfe der konkaven Lockenstylingdüse gelingen mühelos glamouröse Lockenstyles wie vom Haarstylisten. Die extra schmale und ergonomisch geformte Stylingdüse richtet den Luftstrom nach unten, für professionelle Sleek-Looks.Ein Diffusor sowie eine 45mm Rundbürste runden den Lieferumfang ab. Ein Ionen-Generator sorgt für 90 % mehr Ionen* und sorgt für unvergleichlichen Glanz.