Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp./2Gebl. Ionen Diff. weiß-braun

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp./2Gebl. Ionen Diff. weiß-braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45660560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496985388

Sonepar Artikelnummer

120587849

Hersteller Artikelnummer

45660560100

Hersteller Typ

D5720

Hersteller Artikel Nr.:

45660560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.960 kg

Die THERMAcare PRO Haartrockner-Serie ermöglicht ein individuelles und schonendes Styling für jeden Haartyp. Durch den verbauten Keramik-Ring wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und dank der drei Heiz- und zwei Gebläsestufen sind die Geräte ein vielseitiger und kraftvoller Begleiter im Alltag.Der THERMAcare PRO 2400 Haartrockner D5720 besitzt einen 2x langlebigeren* 2200 Watt Motor mit einer 2400 Watt Performance, dies ermöglicht einen schnelleren Luftstrom (bis zu 90 km/h) und somit ein effizienteres Trocknen. Zudem ist er mit einer Abkühlstufe zum Fixieren des Stylings ausgestattet. Der Ionen-Generator produziert 90% mehr Ionen** und reduziert so die statische Aufladung. Außerdem lässt er das Haar schneller trocknen und sorgt für einen unvergleichbaren Glanz. Zudem sorgt die geringe Lautstärke* für eine angenehme Anwendung. Im Lieferumfang ist eine schmale und eine breite Stylingdüse sowie ein Diffusor enthalten. Der abnehmbare, leicht zu reinigende Luftfilter und eine Aufhängeöse sorgen außerdem für eine komfortable Handhabung und Reinigung.* Im Vergleich zu einem Standard Remington Haartrockner mit DC Motor ** Im Vergleich zu Standard Remington Haartrocknern