Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl. Ionen Diffusor rosa

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl. Ionen Diffusor rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45715560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - rosa

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061112795

Sonepar Artikelnummer

121130603

Hersteller Artikelnummer

45715560100

Hersteller Typ

D5901

Hersteller Artikel Nr.:

45715560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

rosa

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

222 mm

Höhe:

282 mm

Tiefe:

98 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

1.001 kg

Bändigt das Haar und sorgt für Anti-Frizz Schutz* den ganzen Tag: Die Coconut Smooth Haarstyling- Serie von Remington. Der hochwertige Keramikring des Coconut Smooth Haartrockners D5901 ist mit Mikrowirkstoffen der Kokosnuss angereichert, die das Haar bändigen und so für schöne, geschmeidige Ergebnisse und den ganzen Tag für Anti-Frizz Schutz* sorgen. Der Ionen-Generator produziert 90% mehr Ionen** und reduziert zusätzlich die statische Aufladung der Haare und sorgt für Glanz. Mit leistungsstarken 2200 Watt und 130km/h Luftstrom, sowie 2 Heiz- und 3 separaten Gebläsestufen erzielt der leistunsstarke Haartrockner mit DC-Motor schnelle Ergebnisse bei jedem Haartyp. Die vielfältigen Ausstattungsmerkmale zusammen mit dem ansprechenden Design machen den Haartrockner zu dem Must-Have für jede selbstbewusste Frau. *Gezeigt in Laborversuchen nach 15 Stunden im Vergleich zur Standardkeramikbeschichtung ** Im Vergleich zu Standard Remington Haartrocknern