Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp./2Gebl. Keramik-Ionen-Ring schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2200W 3Temp./2Gebl. Keramik-Ionen-Ring schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45502560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1850 W

  • Grundfarbe - anthrazit

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496790913

Sonepar Artikelnummer

120331215

Hersteller Artikelnummer

45502560100

Hersteller Typ

D5210

Hersteller Artikel Nr.:

45502560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1850 W

Grundfarbe:

anthrazit

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

213 mm

Höhe:

264 mm

Tiefe:

90.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.889 kg

Ionen-Haartrockner, Leistung: 2.200 Watt, Temperaturabstufung: 3, Gebläseabstufung: 2, Aufsatzart: Styling-Düse, Luftstromgeschwindigkeit: 80 km/h, Ausstattungsmerkmale: Abnehmbarer Luftfilter, Kabelaufwicklung, Funktionen: Kaltstufe, Ionen-Technologie, mit Keramik-Ionen-Ring, Farbe: Schwarz