REMINGTON - Haarfön 2300W 3Temp/2Gebl AC Ionen Farbschutz Kaltst Diff cha

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45633560100
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2300 W
Grundfarbe - sonstige
Anzahl der Leistungsstufen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496975655
Sonepar Artikelnummer
120587846
Hersteller Artikelnummer
45633560100
Hersteller Typ
AC8605
Hersteller Artikel Nr.:
45633560100
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2300 W
Grundfarbe:
sonstige
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Ja
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
1.245 kg


