REMINGTON - Haarfön 2300W 3Temp/2Gebl AC Ionen Hydracare Kaltst Diff ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45705560100
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2300 W
Grundfarbe - weiß
Anzahl der Leistungsstufen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061109825
Sonepar Artikelnummer
121009377
Hersteller Artikelnummer
45705560100
Hersteller Typ
AC8901
Hersteller Artikel Nr.:
45705560100
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2300 W
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
1.333 kg


