REMINGTON - Haarfön 2300W 3Temp/2Gebl Ionen Diff. 11mmStylingbürste lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45514560100
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2300 W
Grundfarbe - violett
Anzahl der Leistungsstufen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496817443
Sonepar Artikelnummer
120353371
Hersteller Artikelnummer
45514560100
Hersteller Typ
D5219
Hersteller Artikel Nr.:
45514560100
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2300 W
Grundfarbe:
violett
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
1.088 kg


