Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2300W 3Temp./2Gebl. Ionen Diffusor schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2300W 3Temp./2Gebl. Ionen Diffusor schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45503560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1950 W

  • Grundfarbe - anthrazit

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496791057

Sonepar Artikelnummer

120331216

Hersteller Artikelnummer

45503560100

Hersteller Typ

D5215

Hersteller Artikel Nr.:

45503560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1950 W

Grundfarbe:

anthrazit

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

193 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

92 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.938 kg

Ionen-Haartrockner, Leistung: 2.300 Watt, Temperaturabstufung: 3, Gebläseabstufung: 2, Aufsätze: Styling-Düse, Volumen-Aufsatz, Luftstromgeschwindigkeit: 85 km/h, Ausstattungsmerkmale: Abnehmbarer Luftfilter, Aufhängeöse, Funktionen: Ionen-Technologie, Kaltstufe, mit Keramik-Turmalin-Ring, Farbe: Schwarz