Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2300W 3Temp/Gebl. Ionen Diffusor weiß-grün

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2300W 3Temp/Gebl. Ionen Diffusor weiß-grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45555560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1900 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496870028

Sonepar Artikelnummer

120389372

Hersteller Artikelnummer

45555560100

Hersteller Typ

D5216

Hersteller Artikel Nr.:

45555560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1900 W

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

193 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

92 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.940 kg

Der Shine Therapy Ionen-Haartrockner D5216 ist mit einem leistungsstarken 2.300 Watt Motor ausgestattet. Der 85 km/h Luftstrom sorgt für ein schnelles Trocknen der Haare. Zusätzlich ist der Ionen-Haartrockner mit drei Heiz- und zwei Gebläsestufen sowie einer Abkühlstufe ausgestattet. Der Ionengenerator des Shine Therapy Haartrockners D5216 produziert 90% mehr Ionen* und reduziert die statische Aufladung, lässt das Haar schneller trocknen und sorgt für unvergleichbaren Glanz. Die 9 mm Stylingdüse und der Diffusor runden das perfekte Paket zum Trocknen der Haare ab. Der abnehmbare, leicht zu reinigende Luftfilter und eine Aufhängeöse sorgen außerdem für eine komfortable Handhabung und Reinigung. *Im Vergleich zu Standard Remington Haartrocknern.