Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2400W 3Temp./2Geb. Ionen Turbo Diffusor grau-si-sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2400W 3Temp./2Geb. Ionen Turbo Diffusor grau-si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45504560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Grundfarbe - anthrazit

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496790968

Sonepar Artikelnummer

120331217

Hersteller Artikelnummer

45504560100

Hersteller Typ

D5220

Hersteller Artikel Nr.:

45504560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2000 W

Grundfarbe:

anthrazit

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

213 mm

Höhe:

264 mm

Tiefe:

90.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.995 kg

Innovativer Ionen-Generator produziert 90% mehr Ionen, Keramik-Turmalin-Ring sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, schnelles Trocknen ohne heiße Stellen und zusätzliche Ionenpflege, Ionen LED-Anzeige, 3 Heiz- und 2 separate Gebläsestufen, Turbofunktion, Abkühlstufe zum Fixieren des Stylings, abnehmbarer, leicht zu reinigender Luftfilter, Stylingdüse, Aufhängeöse