Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2400W 3Temp/2Gebl AC Ionen OPTIheat Kaltst Diff sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2400W 3Temp/2Gebl AC Ionen OPTIheat Kaltst Diff sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45675560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061100631

Sonepar Artikelnummer

121009378

Hersteller Artikelnummer

45675560100

Hersteller Typ

AC9140B

Hersteller Artikel Nr.:

45675560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2400 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

1.215 kg

Der PROluxe Midnight Edition Haartrockner mit AC-Motor AC9140B verfügt über die OPTIheat-Technologie, einer speziell entwickelten Hitze-Technologie, die gezielt Hitze liefert, um professionelle und lang anhaltende Styling-Ergebnisse zu ermöglichen. Dank dem leistungsstarken und langlebigen 2.400-Watt-Motor können Ergebnisse wie beim Friseur erzielt werden. Der Ionengenerator reduziert die statische Aufladung und die Style- Taste liefert zusätzliche Hitze für lang anhaltende Styling-Ergebnisse und mehr Volumen. Auch sind für jeden Haartyp - ob dünnes, dickes oder feines Haar - ein Diffusor, eine schmale und die OPTI-Heat-Stylingdüse im Lieferumfang enthalten. Der PROluxe Midnight Edition Haartrockner AC9140B ist mit 3 Heiz- und 2 separaten Gebläsestufen und einer echten Kaltstufe zum Fixieren des Stylings ausgestattet. Der abnehmbare, leicht zu reinigende Luftfilter, eine Aufhängeöse und das praktische 3 m lange Kabel in Salonlänge sorgen außerdem für eine komfortable Handhabung und Reinigung.