Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 2400W 3Temp/2Gebl AC Ionen OPTIheat Kaltst Diff ws

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 2400W 3Temp/2Gebl AC Ionen OPTIheat Kaltst Diff ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45572560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1850 W

  • Grundfarbe - Gold

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496873449

Sonepar Artikelnummer

120398219

Hersteller Artikelnummer

45572560100

Hersteller Typ

AC9140

Hersteller Artikel Nr.:

45572560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1850 W

Grundfarbe:

Gold

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

213 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

93 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

1.236 kg

PROluxe Ionen-Haartrockner mit AC Motor, 2400 W, OPTIheat-Technologie, Style-Taste: Liefert zusätzliche Hitze, 3 Heiz- und 2 separate Gebläsestufen, 150 km/h Luftstrom, echte Kaltstufe zum Fixieren des Stylings, PROluxe Stylingdüse, 7 mm Stylingdüse, Diffusor für extra Fülle und Volumen, abnehmbarer, leicht zu reinigender Luftfilter, 3 m Kabel in Salonlänge, 5 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung