REMINGTON - Haarfön 2400W 3Temp/2Gebl AC Ionen Seidenprot Kaltst Diff ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45485560100
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2400 W
Grundfarbe - sonstige
Anzahl der Leistungsstufen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496789078
Sonepar Artikelnummer
120331210
Hersteller Artikelnummer
45485560100
Hersteller Typ
AC9096
Hersteller Artikel Nr.:
45485560100
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2400 W
Grundfarbe:
sonstige
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Abkühlstufe:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Breite:
210 mm
Höhe:
292 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
1.315 kg


