Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarfön 3Temp./2Gebl. Ionen Coolt. Diffusor ws-met

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarfön 3Temp./2Gebl. Ionen Coolt. Diffusor ws-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45700560100

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

  • Abkühlstufe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061109771

Sonepar Artikelnummer

121009376

Hersteller Artikelnummer

45700560100

Hersteller Typ

EC9001

Hersteller Artikel Nr.:

45700560100

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Ja

Diffusor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

1.846 kg

Haare stylen ganz ohne Hitzeschäden**- mit dem Remington HYDRAluxe PRO Haartrockner. Styling ohne Reue: Der neue HYDRAluxe PRO Haartrockner ermöglicht dank smarter Hydracare Sensor Technologie die gleichen langanhaltenden Ergebnisse, wie ein Standard Profi-Haartockner bei höchster Temperatur, aber ohne Hitzeschäden**. Dabei ist die Technologie so einfach wie genial: Während der leistungsstarke Digital-Motor bis zu 160 km/h Luftstrom für 50 % schnelleres Trocknen* liefert, reguliert der Sensor des Haartrockners permanent die Temperatur des auf das Haar gerichteten Luftstroms, um vor übermäßiger Wärmeentwicklung während des Trocknens zu schützen. So bietet der HYDRAluxe PRO Haartrockner die gleiche professionelle Trockenleistung wie Profi- Haartrockner aber mit weniger Hitze und schützt so das Haar zuverlässig vor Hitzeschäden. Für extra langanhaltende Ergebnisse werden im Luftstrom feuchtigkeitsspendende Mikrowirkstoffe an das Haar freigegeben. Sie bilden eine schützende Barriere, um das perfekte Feuchtigkeitsgleichgewicht der Haare zu unterstützen - für gesünderes und glänzenderes Haar.