REMINGTON - Haarglätter breit 10St 140-235Grad 62W Nass- und Trockenanwendung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45662560100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85163200
Gewicht - 0.686 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496985654
Sonepar Artikelnummer
121410577
Hersteller Artikelnummer
45662560100
Hersteller Typ
S7350 WET2STRAIGHT
Hersteller Artikel Nr.:
45662560100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.686 kg
2-in-1 Styling-Produkt zum Trocknen und Glätten der Haare, Haarglätter für Nass- und Trockenanwendung, hochwertige Keramikbeschichtung angereichert mit hitzeaktivierten Anti-Frizz-Mikrowirkstoffen, breite und federnd gelagerte Stylingplatte (110 mm x 45 mm) für einen gleichmäßigen Druck auf das Haar, digitales Display mit 10 Temperatureinstellungen von 140-235 °C, Haarglätter ist in 15 Sekunden aufgeheizt, automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Min., Transportverriegelung & weltweite Spannungsanpassung, Kabeldrehgelenk, hitzebeständige Aufbewahrungstasche, 5 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf


