Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter breit Keramikbe. 9Einst.150-230G Disp sw-ws

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter breit Keramikbe. 9Einst.150-230G Disp sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45661560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 9

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496985609

Sonepar Artikelnummer

121009373

Hersteller Artikelnummer

45661560100

Hersteller Typ

S8550

Hersteller Artikel Nr.:

45661560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

9

Abkühlstufe:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.730 kg

Der Breite Shine Therapy Haarglätter S8550 sorgt für besonders glänzendes Haar, denn seine extra breiten, federnd gelagerten Stylingplatten sind mit einer hochwertigen Keramikbeschichtung und hitzeaktivierten Mikrowirkstoffen (marokkanisches Arganöl und Vitamin E) ausgestattet, die das Haar zum Glänzen bringen.Durch die Temperatur-Boost-Funktion wird eine schnelle Einstellung der Höchsttemperatur ermöglicht und die Tastensperre verhindert ein unabsichtliches Verstellen der Temperatur. Ein digitales Display mit 9 Temperatureinstellungen sowie eine Aufheizzeit von nur 15 Sekunden runden die Funktionen des Shine Therapy Haarglätters S8550 ab.Zur maximalen Sicherheit schaltet sich der Haarglätter nach 60 Minuten automatisch ab. Außerdem machen ihn eine weltweite Spannungsanpassung und eine im Lieferumfang enthaltene hitzebeständige Aufbewahrungstasche zum perfekten Reisebegleiter.