Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter Curl&Straight Keramikbesch. 150-230G anth-rose

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter Curl&Straight Keramikbesch. 150-230G anth-rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45657560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - sonstige

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496985296

Sonepar Artikelnummer

120587844

Hersteller Artikelnummer

45657560100

Hersteller Typ

S6606

Hersteller Artikel Nr.:

45657560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

sonstige

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.811 kg

Er besticht vor allem durch seine professionelle Schnittgeschwindigkeit (300 mm/s) und seine qualitativ hochwertigen Edelstahlklingen, mit denen eine 6-fache Schneidleistung* realisiert werden kann. Er ist im Netz- und im Akkubetrieb verwendbar und stellt somit eine zuverlässige Stromversorgung sicher. Im Akkuebtrieb sorgt der Lithiumakku für bis zu 60 Minuten Betriebszeit.