Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter keramikbesch. 140-230G blau

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter keramikbesch. 140-230G blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45557560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - blau

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496870592

Sonepar Artikelnummer

120389371

Hersteller Artikelnummer

45557560100

Hersteller Typ

S7300

Hersteller Artikel Nr.:

45557560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

blau

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.580 kg

86 % schneller – Glätten und Trocknen in einem, Keramikbeschichtung angereichert mit hitzeaktivierten Anti-Frizz-Mikrowirkstoffen, digitales Display mit 10 Temperatureinstellungen von 140-230 °C, 15 Sek. Aufheizzeit, schmale, 110 mm lange und federnd gelagerte Stylingplatten, Temperatur-Boost-Funktion, Tastensperre, Transportverriegelung, automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Min., weltweite Spannungsanpassung, hitzebeständige Aufbewahrungstasche, 5 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung