Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter Keramikbesch. 150-230G champagne

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter Keramikbesch. 150-230G champagne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45636560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496975624

Sonepar Artikelnummer

120587845

Hersteller Artikelnummer

45636560100

Hersteller Typ

S8605

Hersteller Artikel Nr.:

45636560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.634 kg

Der Advanced Colour Protect Haarglätter S8605 beugt mit seinem Farbschutz-Hitzesensor einer Überhitzung der Haare vor und reguliert kontinuierlich die Temperatur der Stylingplatten von 185 Grad nach unten. Eine smarte Technologie, die beim Glätten die optimale Hitze vom Haaransatz bis in die Spitzen garantiert und verhindert, dass es durch Überhitzung zu Farbverlust, Trockenheit und Glanzlosigkeit führt. In Kombination mit der hochwertigen Keramikbeschichtung, die mit Shea Öl und UV-Filter angereichert ist, strahlt das Haar mit einer 5x länger anhaltenden Leuchtkraft. Weiches, geschmeidiges und gesund aussehendes Haar ist die Folge. Der Hitzeschutz-Sensor kann aber auch ausgeschaltet werden und ermöglicht so eine Nutzung des Advanced Colour Protect Haarglätters S8605 mit Temperaturen über 185 Grad. Der Advanced Colour Protect Haarglätter ist mit schmaler, 110 mm langen und federnd gelagerten Stylingplatten ausgestattet, die einen gleichmäßigen Druck auf das Haar ausüben und so ein glattes und präzises Styling ermöglichen.